曜日別特売
(2件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88154997JRWR-6X110.19
オープン
799
879(税込)
当日出荷
88155006JRWR-6X1.51.50.26
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
88155015JRWR-6X220.32
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88155024JRWR-6X2.52.50.39
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88155033JRWR-6X330.45
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88155042JRWR-6X440.57
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
88155051JRWR-6X550.69
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88155067JRWR-6X660.81
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 製品輸出時
興亜繊維工業株式会社

コンテナ内で、ロール状の荷物を俵積みに積みます。その際、最後尾1段目のロールの芯に通して、パワーウインチでの固定に使っています。金具のカシメが外れることなく、無事に現地(ベトナム)についているようです。

対象商品 : 88155006
2024-10-17
用途: 側溝蓋の吊り作業
建設業・工事業

ホームセンターにΦ6mm 1.5mワイヤーが置いてないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする