曜日別特売
(2件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9端末仕様両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200安全率6倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155076JRWR-9X119
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88155085JRWR-9X1.51.59
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88155094JRWR-9X229
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
88155103JRWR-9X2.52.59
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88155112JRWR-9X339
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
88155121JRWR-9X449
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88155137JRWR-9X559
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
88155146JRWR-9X669
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88155112
2025-11-11
用途: 荷物運搬練習用
株式会社MURANAGA教育・研究機関

一般的なワイヤーロープだと思います。圧縮止めがついているので素線の引っ掛かりが少ないです。

対象商品 : 88155103
2024-03-30
用途: 大型トラックの荷締め用に
堺商運株式会社

10トン平ボデーの荷締め用に購入しました。
重量物をあまり積まないので4分のワイヤーだと使い難く3分のワイヤーに交換のために買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする