JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm - 大洋製器工業
(10件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155234JTWR-12X11
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88155243JTWR-12X1.51.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88155252JTWR-12X22
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88155277JTWR-12X33
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88155286JTWR-12X3.53.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88155295JTWR-12X44
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
88155304JTWR-12X55
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
88155313JTWR-12X66
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
88155322JTWR-12X88
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
88155261JTWR12x2.52.5
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88155234
2021-07-05
用途: 機械などの玉掛け
製造業

2トン位の物なら安心感があって使い安いです。自分は狭い場所だったので短いワイヤーがほしけて買いました。

対象商品 : 88155277
2024-11-18
用途: 木を引っ張るのに使います
農・林・水産業

数回使ったらよじれてしまいました
よじれない改善をしてくれたら良いかと思います

対象商品 : 88155234
2021-01-22
用途: クレーンの点検時
有限会社北川自動車工業

使いやすく 安心して使用できます 
長さもちょうどよかったです 何も問題なく使用できます

対象商品 : 88155243
2021-05-20
用途: コイル材の吊り上げ移動時
尾竹橋工業株式会社

安さに釣られて買ったけど、注意して扱わないとトゲが刺さるので怖い。

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

対象商品 : 88155313
2021-03-10
用途: 機械部品などの吊り上げ
製造業

問題なく使用出来ました。
また、お願いしたいと思います。

対象商品 : 88155243
2018-11-15
用途: 鉄板の固定につかいました
運輸・通信業

もの凄く使いやすい、たいへん良かったワイヤーでした

対象商品 : 88155277
2020-11-06
用途: 荷物の固縛
飯島商事有限会社運輸・通信業

コストパフォーマンスが最高にいいです。普通に使えます。

対象商品 : 88155243
2018-11-14
用途: 鉄板の固定につかいました
運輸・通信業

なじみやすく使いやすく、たいへんつかいやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする