JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm - 大洋製器工業
(3件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155347JTWR-14X22
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88155365JTWR-14X33
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
88155374JTWR-14X44
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88155331JTWR14x1.51.5
オープン
取扱い終了
代引不可
88155356JTWR14x2.52.5
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88155365
2017-02-22
用途: トラック荷台にて、荷締め作業
有限会社Y'sエンタープライズ運輸・通信業

14㎜を常用している為、既製品の存在は、非常に助かります 今後とも、継続供給して下さい

対象商品 : 88155347
2016-10-26
用途: 足場作業時
鳶木村組建設業・工事業

頑丈で満足しています。
安くて満足です。

対象商品 : 88155347
2016-10-27
用途: 足場作業時
鳶木村組建設業・工事業

一回使っただけで切れてしまった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ありません。
初期不良にあたるかどうか、詳細をお伺いしたいので
別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする