JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業
(2件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280 内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88155383 JTWR-16X1 1
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
88155392 JTWR-16X1.5 1.5
オープン
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
88155401 JTWR-16X2 2
オープン
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
88155426 JTWR-16X3 3
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
88155444 JTWR-16X4 4
オープン
4,998
5,498 (税込)
欠品中
88155453 JTWR-16X5 5
オープン
5,698
6,268 (税込)
当日出荷
88155462 JTWR-16X6 6
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷
88155417 JTWR16x2.5 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
88155435 JTWR16x3.5 3.5
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-01-12
用途:
クレーン作業
建設業・工事業

問題なく使えてます
思っていたより、早く届いて助かりました。
梱包を、小さくしてもらいたかった。

1人が参考にしています
対象商品:
88155392
2017-12-20
用途:
積み荷の固定
株式会社ユーシン精機 様 (製造業)

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする