曜日別特売

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm - 大洋製器工業
(3件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155471JTWR-18X11
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88155487JTWR-18X22
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88155505JTWR-18X33
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
地域運賃
88155514JTWR-18X44
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88155523JTWR-18X55
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
88155532JTWR-18X66
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
地域運賃
88155496JTWR18x2.52.5
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 機械吊り上げ時

1000KG程度の機械吊るのに使用。太いのですぐに癖がついて
次の使用は難しい。

対象商品 : 88155471
2022-04-29
用途: 玉掛けに使用
建設業・工事業

しっかりした玉掛ワイヤで安心して作業できています。

1が参考にしています
2024-11-19
用途: 工場内での金型移動時に使用
製造業

18㎜X3mの仕様でお手頃に購入できてよかったのですが、ワイヤーの端がロープの中から出ており手袋をしていても作業中に刺さるためやや不満です。
作業時毎回のことなので、ストレスになる。
編み込み方改善していただけるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする