曜日別特売

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm - 大洋製器工業
(4件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155541JTWR-6X11
オープン
719
791(税込)
当日出荷
88155557JTWR-6X1.51.5
オープン
829
912(税込)
当日出荷
88155566JTWR-6X22
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
88155584JTWR-6X33
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88155593JTWR-6X44
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88155602JTWR-6X55
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88155611JTWR-6X66
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88155575JTWR6x2.52.5
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

アイの大きさや編み込み部分の使用感は良いです。
アイの長さを短くして、長さを40㎝・60㎝品を出していただけると助かります

対象商品 : 88155557
2021-02-04
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

お手ごろな価格で購入でき、配送もスムーズだったのですぐに使用することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 88155557
2020-09-29
用途: 伐採等
製造業

リーズナブルなお値段で、使いやすく、かつ丁寧な作りで感謝です。

2020-05-27
用途: 荷物の固定に
ワールドネット卸売・小売業

安定感がありました。コストも良い感じです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする