曜日別特売

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm - 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm - 大洋製器工業
(4件のレビュー)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155627JTWR-8X11
オープン
799
879(税込)
当日出荷
88155636JTWR-8X1.51.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
88155645JTWR-8X22
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88155663JTWR-8X33
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88155672JTWR-8X44
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88155654JTWR8x2.52.5
オープン
取扱い終了
代引不可
88155681JTWR8x55
オープン
取扱い終了
代引不可
88155697JTWR8x66
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 荷役作業にて
その他業種

安くていい、これで耐久性があれば、これから使用してみてです。

対象商品 : 88155627
2023-06-30
用途: 作業で
製造業

鉄板を吊るのに利用。
6mmでは細いので、
取り回しの良い8mmをチョイス。
心なしか、9mmでもいいかなと。

対象商品 : 88155627
2020-07-24
用途: チェーンブロックでの吊作業
有限会社山田精機工業

ひげもたいして出ておらず、太さも丁度よくて使いやすいです。

対象商品 : 88155663
2021-08-12
用途: タイヤチェンジャー設置
建設業・工事業

重量300kgのタイヤチェンジャー設置に使用しました。ワイヤー掛け部分が編み込みなので狭い箇所もすんなり抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする