SUS TAIYOシャックル BB

SUS TAIYOシャックル BB - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155794SUSBB-60.07360.2617
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88155803SUSBB-80.13450.35821
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88155812SUSBB-100.22540.61025
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
88155821SUSBB-120.4630.91232
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
88155837SUSBB-140.57721.21436
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88155846SUSBB-160.83801.51640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88155855SUSBB-181.279521845
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88155864SUSBB-201.761042.52050
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
88155873SUSBB-222.2211732255
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88155882SUSBB-243.111263.62462
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
88155891SUSBB-263.661354.22666
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする