曜日別特売

SUS TAIYOシャックル BC

SUS TAIYOシャックル BC - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88155907SUSBC-60.06360.2617
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88155916SUSBC-80.11450.35821
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88155925SUSBC-100.18540.61025
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
88155934SUSBC-120.34630.91232
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
88155943SUSBC-140.51721.21436
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88155952SUSBC-160.75801.51640
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88155961SUSBC-181.159521845
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88155977SUSBC-201.571042.52050
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88155986SUSBC-222.0111732255
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88155995SUSBC-242.631263.62462
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
88156004SUSBC-263.191354.22666
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする