曜日別特売

SUS TAIYOシャックル SC

SUS TAIYOシャックル SC - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
全18種類を絞り込む
使用荷重(t)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88156196SUSSC-60.040.224617
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88156205SUSSC-80.080.3532821
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88156214SUSSC-100.150.6401025
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
88156223SUSSC-120.240.9481232
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
88156232SUSSC-140.411.2561436
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
88156241SUSSC-160.551.5641640
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
88156257SUSSC-180.852721845
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
88156266SUSSC-201.122.5802050
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88156275SUSSC-221.423882255
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88156284SUSSC-242.143.6962462
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
88156293SUSSC-262.44.21042666
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
88156302SUSSC-2834.81122870
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
88156311SUSSC-303.895.41203075
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
88156327SUSSC-324.796.21283280
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
88156336SUSSC-345.4971363485
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
88156345SUSSC-366.6981443690
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
88156354SUSSC-387.791523895
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
88156363SUSSC-408.991016040100
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする