SUS ネットリンク

SUS ネットリンク - 大洋製器工業SUS ネットリンク - 大洋製器工業SUS ネットリンク - 大洋製器工業SUS ネットリンク - 大洋製器工業

ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています

用途連結金具
注意
※吊具には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88156372SUSNLK-41個838-165以上
オープン
319
351(税込)
当日出荷
88156381SUSNLK-51個1150-258.5以上
オープン
519
571(税込)
当日出荷
88156397SUSNLK-61個1362-3212以上
オープン
519
571(税込)
当日出荷
47912289SUSNLK-81セット(40個)3071-3814以上
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47912298SUSNLK-101セット(30個)5080-4414以上
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47912307SUSNLK-121セット(20個)65110-6020以上
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88156406SUSNLK-81個30.007183814
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする