曜日別特売

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 - 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 - 大洋製器工業

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88156677SUSNGS-160.460.8166016
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88156686SUSNGS-190.7811973.519
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
88156695SUSNGS-221.121.5228622
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88156704SUSNGS-251.6322595.525
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88156713SUSNGS-282.392.52811128
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88156722SUSNGS-323.623.23211832
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
88156731SUSNGS-386.244.53814438
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする