大洋製器工業
TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途
連結金物
許容荷重(kg)
250
質量(g)
160
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
57
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
107
内容量
1個
注意
※人命にかかわる部材として使用する場合はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88156756
SUSTKO-10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください