大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ SD
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール(SS400)
種類
SD
表面処理
ドブメッキ
安全率
5倍
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88157325
SD-10G
0.15
0.4
10
10
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88157334
SD-12G
0.24
0.6
12
12
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
88157343
SD-14G
0.35
0.8
14
14
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88157352
SD-16G
0.55
1
16
16
16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
88157361
SD-20G
1.18
1.5
20
20
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
88157377
SD-22G
1.55
2
22
22
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88157386
SD-24G
2.14
2.5
24
24
24
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
88157395
SD-26G
2.44
3
26
26
26
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください