大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ SE
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
SE
表面処理
ドブメッキ
安全率
5倍
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88157404
SE-16G
1.5
16
26
19
16
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
88157413
SE-18G
2
18
29
21
18
22
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
88157422
SE-20G
2.5
20
31
24
20
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88157431
SE-22G
3
22
34
26
22
27
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88157447
SE-24G
3.6
24
39
30
24
31
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88157456
SE-26G
4.2
26
41
32
26
33
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください