曜日別特売

TAIYOシャックル 黒 BD

TAIYOシャックル 黒 BD - 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BD - 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BD - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
全8種類を絞り込む
使用荷重(t)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88157702BD-60.060.158617
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
88157711BD-80.130.310824
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
88157727BD-100.220.5121028
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88157736BD-120.360.7141232
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
88157745BD-140.530.9161435
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
88157754BD-160.751.2181640
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88157763BD-181.151.3201845
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
88157772BD-201.571.8222050
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする