曜日別特売

TAIYOシャックル 黒 SD

TAIYOシャックル 黒 SD - 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD - 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD - 大洋製器工業
(2件のレビュー)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88158025SD-102023401013121010
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
88158034SD-122428481216151212
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88158043SD-142832561418171414
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88158052SD-163236641621201616
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88158061SD-204044802025242020
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88158077SD-224450882228272222
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88158086SD-244856962430292424
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
88158095SD-2652621042633322626
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
88158104SD-2856651122835342828
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88158104
2020-05-08
用途: 犬の繋ぎ止め
農・林・水産業

鉄パイプの柱に犬用のワイヤーを繋ぐのに使用。この用途には大げさなシャックルですが、パイプ径から選択しました。磨きの部分は錆びやすいので、オイルで防錆してます。

対象商品 : 88158025
2018-06-28
用途: 揚重

未だ使ってませんが、きっと良い品だと思います。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする