曜日別特売

TAIYOシャックル 黒 SE

TAIYOシャックル 黒 SE - 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SE - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88158122SE-1821829211822
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88158131SE-202.52031242025
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
88158147SE-2232234262227
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88158156SE-243.62439302431
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
88158165SE-264.22641322633
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
88158174SE-284.82843342835
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88158183SE-305.43045363037
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88158113SE-161.51626191620
オープン
取扱い終了
88158192SE-326.23248383239
オープン
取扱い終了
返品不可
88158201SE-3473450403441
オープン
取扱い終了
返品不可
88158217SE-3683654423643
オープン
取扱い終了
返品不可
88158226SE-3893857463847
オープン
取扱い終了
返品不可
88158235SE-4010.0040604810049
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする