曜日別特売

インカヘビーラウンドスリング HRS400

インカヘビーラウンドスリング HRS400 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS400 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS400 - 大洋製器工業

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。使用荷重(t)40幅(mm)90材質ベクトラン生成り(ベージュ)厚さ(mm)35種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88161762HRS-400X2.5402.590
313,700
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
88161771HRS-400X240290
257,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
88161787HRS-400X340390
370,200
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009425HRS-400X3.5403.590
426,900
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009434HRS-400X440490
483,500
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009443HRS-400X4.5404.590
540,200
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009459HRS-400X540590
596,700
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009468HRS-400X5.5405.590
653,400
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009477HRS-400X640690
709,900
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009486HRS-400X6.5406.590
766,600
539,800
593,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009495HRS-400X740790
823,100
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009504HRS-400X7.5407.590
879,800
639,800
703,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009513HRS-400X840890
936,300
649,800
714,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009529HRS-400X8.5408.590
993,000
689,800
758,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009538HRS-400X940990
1,049,600
749,800
824,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009547HRS-400X9.5409.590
1,106,300
749,800
824,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009556HRS-400X10401090
1,162,800
799,800
879,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009565HRS-400X10.54010.590
1,219,500
859,800
945,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009574HRS-400X11401190
1,276,000
899,800
989,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009583HRS-400X11.54011.590
1,332,700
899,800
989,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009599HRS-400X12401290
1,389,200
969,800
1,066,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009608HRS-400X12.54012.590
1,445,900
999,800
1,099,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009617HRS-400X13401390
1,502,400
999,800
1,099,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009626HRS-400X13.54013.590
1,559,100
1,098,000
1,207,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009635HRS-400X14401490
1,615,700
1,198,000
1,317,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009644HRS-400X14.54014.590
1,672,400
1,298,000
1,427,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009653HRS-400X15401590
1,728,900
1,298,000
1,427,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009669HRS-400X16401690
1,842,100
1,398,000
1,537,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009678HRS-400X17401790
1,955,300
1,398,000
1,537,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009687HRS-400X18401890
2,068,500
1,498,000
1,647,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009696HRS-400X19401990
2,400,100
1,798,000
1,977,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009705HRS-400X20402090
2,513,300
1,898,000
2,087,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
24509138HRS-400X140190
143,700
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509147HRS-400X1.5401.590
200,300
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509156HRS-400X21402190
2,627,000
2,598,000
2,857,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509165HRS-400X22402290
2,740,000
2,698,000
2,967,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする