インカヘビーラウンドスリング HRS500

インカヘビーラウンドスリング HRS500 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS500 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS500 - 大洋製器工業

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。使用荷重(t)50幅(mm)105材質ベクトラン生成り(ベージュ)厚さ(mm)40種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88161796HRS-500X2.5502.5105
387,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
88161805HRS-500X2502105
317,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
88161814HRS-500X3503105
456,800
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009714HRS-500X3.5503.5105
526,800
379,800
417,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009723HRS-500X4504105
596,700
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009739HRS-500X4.5504.5105
666,700
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009748HRS-500X5505105
736,500
529,800
582,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009757HRS-500X5.5505.5105
806,600
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009766HRS-500X6506105
876,400
639,800
703,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009775HRS-500X6.5506.5105
946,400
649,800
714,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009784HRS-500X7507105
1,016,300
699,800
769,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009793HRS-500X7.5507.5105
1,087,600
749,800
824,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009809HRS-500X8508105
1,156,100
799,800
879,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009818HRS-500X8.5508.5105
1,226,100
859,800
945,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009827HRS-500X9509105
1,296,000
899,800
989,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009836HRS-500X9.5509.5105
1,366,000
969,800
1,066,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009845HRS-500X105010105
1,435,800
999,800
1,099,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009854HRS-500X10.55010.5105
1,505,900
999,800
1,099,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009863HRS-500X115011105
1,575,700
1,098,000
1,207,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009879HRS-500X11.55011.5105
1,645,700
1,198,000
1,317,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009888HRS-500X125012105
1,715,600
1,298,000
1,427,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009897HRS-500X12.55012.5105
1,785,600
1,298,000
1,427,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009906HRS-500X135013105
1,855,400
1,398,000
1,537,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009915HRS-500X13.55013.5105
1,925,400
1,398,000
1,537,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009924HRS-500X145014105
1,995,300
1,498,000
1,647,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009933HRS-500X14.55014.5105
2,065,300
1,498,000
1,647,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009949HRS-500X155015105
2,135,100
1,598,000
1,757,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009958HRS-500X165016105
2,275,000
1,798,000
1,977,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009967HRS-500X175017105
2,414,900
1,798,000
1,977,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009976HRS-500X185018105
2,554,700
1,898,000
2,087,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
24509181HRS-500X1501105
177,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509190HRS-500X1.5501.5105
247,000
239,800
263,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509199HRS-500X195019105
2,695,000
2,598,000
2,857,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509208HRS-500X205020105
2,834,000
2,798,000
3,077,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509217HRS-500X215021105
2,974,000
2,898,000
3,187,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509226HRS-500X225022105
3,114,000
2,998,000
3,297,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする