インカヘビーラウンドスリング HRS630

インカヘビーラウンドスリング HRS630 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS630 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS630 - 大洋製器工業

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)125種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)50生成り(ベージュ)使用荷重(t)63安全率6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88161823HRS-630X2.52.5
503,200
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
88161832HRS-630X22
412,900
339,800
373,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
88161841HRS-630X33
594,900
479,800
527,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009985HRS-630X3.53.5
685,200
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63009994HRS-630X44
777,000
549,800
604,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010003HRS-630X4.54.5
867,200
599,800
659,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010019HRS-630X55
959,000
699,800
769,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010028HRS-630X5.55.5
1,049,300
759,800
835,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010037HRS-630X66
1,139,600
799,800
879,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010046HRS-630X6.56.5
1,231,300
869,800
956,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010055HRS-630X77
1,321,600
899,800
989,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010064HRS-630X7.57.5
1,414,800
979,800
1,077,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010073HRS-630X88
1,503,600
999,800
1,099,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010089HRS-630X8.58.5
1,595,400
1,298,000
1,427,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010098HRS-630X99
1,685,700
1,398,000
1,537,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010107HRS-630X9.59.5
1,776,000
1,398,000
1,537,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010116HRS-630X1010
1,867,700
1,498,000
1,647,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010125HRS-630X10.510.5
1,958,000
1,498,000
1,647,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010134HRS-630X1111
2,049,800
1,598,000
1,757,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010143HRS-630X11.511.5
2,140,000
1,698,000
1,867,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010159HRS-630X1212
2,230,300
1,698,000
1,867,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010168HRS-630X12.512.5
2,322,100
1,898,000
2,087,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010177HRS-630X1313
2,412,400
1,898,000
2,087,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010186HRS-630X13.513.5
2,504,100
1,998,000
2,197,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010195HRS-630X1414
2,594,400
1,998,000
2,197,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010204HRS-630X14.514.5
2,686,200
1,998,000
2,197,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010213HRS-630X1515
2,776,400
1,998,000
2,197,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
24509235HRS-630X11
232,300
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509251HRS-630X1.51.5
322,600
319,800
351,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24509260HRS-630X1616
2,957,000
2,898,000
3,187,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509269HRS-630X1717
3,141,000
3,098,000
3,407,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509278HRS-630X1818
3,323,000
3,298,000
3,627,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509287HRS-630X1919
3,505,000
3,498,000
3,847,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509296HRS-630X2020
3,687,000
3,598,000
3,957,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509305HRS-630X2121
3,869,000
3,798,000
4,177,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24509321HRS-630X2222
4,051,000
3,998,000
4,397,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする