大洋製器工業
グリーンピンスリングシャックル
安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法d3(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88163871
VBSL-30T
30
35
42
65
186
40
126
90
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
88163887
VBSL-40T
40
45
51
80
224
55
140
109
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
88163896
VBSL-55T
55
55
57
85
268
60
160
115
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
88163905
VBSL-75T
75
54
70
105
325
68
185
125
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
58771801
VBSL-7T
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58771810
VBSL-12.5T
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58771819
VBSL-18T
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200