大洋製器工業
サンマ滑車
ブッシュ入り
安全率
4倍
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
ワイヤー径(Φmm)
適合ワイヤ径(Φmm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88163914
SNK-100
2
1
10
10
17
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
31日以内出荷
88163923
SNK-75
1.2
0.5
8
8
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください