大洋製器工業
ダブルサルカン AB
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途
荷役作業。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88164002
AB-102
2.5
162
27
2
53
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
88164011
AB-103
4.2
189
33
3
63
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
88164027
AB-105
8
229
43
5
78
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
88164036
AB-110
20
298
58
10
108
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
88164045
AB-115
30
342
70
15
117
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
88164054
AB-125
50
415
90
25
137
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
88164063
AB-150
107
545
125
50
175
オープン
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
3日以内出荷
88163993
AB-101
1.9
153
25
1
48
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください