曜日別特売

ダブルサルカン SS

ダブルサルカン SS - 大洋製器工業ダブルサルカン SS - 大洋製器工業ダブルサルカン SS - 大洋製器工業ダブルサルカン SS - 大洋製器工業

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。安全率5倍内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88164124SS-101115711342
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
88164133SS-1022.620621557
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
88164142SS-103423431767
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88164151SS-105727352282
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88164167SS-5000.81440.59.538
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする