大洋製器工業
ニッサククリップ ドブ K型
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数
1
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
内容量
1個
注意
※M型とセットでお使いください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
適合ワイヤ径(Φmm)
締付トルク(N・m)
ナット二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88164176
NCK-6G
0.23
M8
6
22
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88164185
NCK-8G
0.34
M8
8
22
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88164194
NCK-9G
0.42
M10
9
44
17
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88164203
NCK-10G
0.5
M10
10
44
17
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88164212
NCK-12G
0.9
M12
12
55
19
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
88164221
NCK-14G
1.2
M12
14
80
19
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88164237
NCK-16G
1.6
M12
16
80
19
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください