大洋製器工業
ハイパーリング
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途
ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用荷重(t)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88164447
HLK-0.8
753-1401
0.22
0.8
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
88164456
HLK-1.25
753-1419
0.52
1.25
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88164465
HLK-2
753-1427
1.25
2
140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
88164474
HLK-3.2
753-1435
2.1
3.2
160
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
88164483
HLK-5
753-1443
4.2
5
200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください