大洋製器工業
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途
消波ブロックの連結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ブロック連結用金具です。吊り具には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
本体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88164517
BRST-22
2.1
160
80
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88164526
BRST-25
3
170
100
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88164535
BRST-28
4.1
180
120
28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください