曜日別特売

強力長シャックル タフスリム

強力長シャックル タフスリム - 大洋製器工業強力長シャックル タフスリム - 大洋製器工業強力長シャックル タフスリム - 大洋製器工業
(2件のレビュー)

安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。

用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法d3(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88164745TSL-5T5192120019
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88164754TSL-7T7222425022
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88164745
2019-12-10
用途: 大型トラック等緊急 救出用
有限会社山下重機建設

大型車 ダンプや重機の救出用に購入
今日現在3台の大型ダンプを救出に使用しました
以前より大洋さんの4トン長シャックルを使用していましたが
耐久性に不安を感じるようになりました
既に6年以上使用していて 過酷な使用した時もありました
しかし全くと言って無傷で無敵かと思うほど丈夫でした
今回も5tと表記 10トンダンプ 重量11トンを 2個のシャックルで吊上げました 塗装がはがれるくらいでやっぱりすごいシャックルです
逆に細さが心配になるくらいです
今回も耐久性ありそうです

対象商品 : 88164754
2014-09-24
用途: 製品移動時のフック代わり
旭イノベックス株式会社

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする