大内径リンク

大内径リンク - 大洋製器工業大内径リンク - 大洋製器工業大内径リンク - 大洋製器工業大内径リンク - 大洋製器工業
(1件のレビュー)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。

用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165025DNL-32322240×120
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
88165034DNL-53.8528280×140
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
88165043DNL-85832280×140
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
88165052DNL-1071036300×150
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
88165061DNL-16101642300×150
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88165025
2022-12-26
用途: KATO25tラフターに使用。
農・林・水産業

ダダノ25tフックは入るがKATO 25tフックが大きくてで入らないものがあるので仕方なく購入。計算どおりピッタリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする