防振マウント(軽量型)

防振マウント(軽量型) - ナベヤ防振マウント(軽量型) - ナベヤ防振マウント(軽量型) - ナベヤ防振マウント(軽量型) - ナベヤ防振マウント(軽量型) - ナベヤ防振マウント(軽量型) - ナベヤ防振マウント(軽量型) - ナベヤ

軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。

材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース色
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87016212BML03(上部) 灰0.29 ±10%2.1~4.4
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87016221BML05(上部) 黄0.49 ±10%3.5~7.3
8,400
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
87016237BML10(上部) 青0.98 ±10%6.9~14
8,400
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
87016246BML25(上部) 赤20.6 ±10%15~30
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87016255BML50(上部) 緑4.31 ±10%31~64
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする