防振フット(軽量型)

防振フット(軽量型) - ナベヤ防振フット(軽量型) - ナベヤ防振フット(軽量型) - ナベヤ防振フット(軽量型) - ナベヤ防振フット(軽量型) - ナベヤ防振フット(軽量型) - ナベヤ

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
防振材から設置床面への色移りがありません。
荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。
デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。

用途
精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。
材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
固有振動数(Hz)
対象振動周波数(Hz)
たわみ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87026773BFL20D007ピンク7~15.7[0.7~1.6]1530~212
650
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
87026782BFL20D013濃黄14~30.4[1.4~3.1]1428~212
650
599
659(税込)
当日出荷
87026791BFL20D030濃緑28~64.7[2.9~6.6]1428~213
650
599
659(税込)
当日出荷
87026807BFL20D060濃青48~111.8[4.9~11.4]1428~214
650
599
659(税込)
5日以内出荷
87026816BFL20M097濃紫73~167.8[7.4~17.1]1530~314
650
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする