ビルトイン防振マウント(中量型)

ビルトイン防振マウント(中量型) - ナベヤビルトイン防振マウント(中量型) - ナベヤビルトイン防振マウント(中量型) - ナベヤビルトイン防振マウント(中量型) - ナベヤビルトイン防振マウント(中量型) - ナベヤビルトイン防振マウント(中量型) - ナベヤビルトイン防振マウント(中量型) - ナベヤ

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
おねじ、めねじの組み合わせが選べます。

用途
精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理三価クロメートメッキ材質(プレート)SPHC材質(ボルト)SWRCHIORRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法DP(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87027385BBM50D013NB53833.030.5濃黄
4,920
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
87027394BBM50D030NB53833.030.5濃緑
5,060
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
87027403BBM50D060NB53833.030.5濃青
5,230
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
87027412BBM50M097NB53833.030.5濃紫
5,270
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
87027421BBM75D013NB781245.550.5濃黄
8,250
7,690
8,459(税込)
7日以内出荷
87027437BBM75D030NB781245.550.5濃緑
8,600
7,990
8,789(税込)
7日以内出荷
87027446BBM75D060NB781245.550.5濃青
9,250
8,590
9,449(税込)
7日以内出荷
87027455BBM75D130NB781245.550.5
9,700
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
87027464BBM50D013BB53-33.030.5濃黄
5,150
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
87027473BBM50D030BB53-33.030.5濃緑
5,260
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
87027482BBM50D060BB53-33.030.5濃青
5,460
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
87027491BBM50M097BB53-33.030.5濃紫
5,350
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
87027507BBM75D013BB78-45.550.5濃黄
8,500
7,890
8,679(税込)
7日以内出荷
87027516BBM75D030BB78-45.550.5濃緑
8,900
7,990
8,789(税込)
7日以内出荷
87027525BBM75D060BB78-45.550.5濃青
9,500
8,890
9,779(税込)
7日以内出荷
87027534BBM75D130BB78-45.550.5
9,850
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
87027543BBM50D013NN53833.0-濃黄
4,790
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
87027552BBM50D030NN53833.0-濃緑
4,960
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
87027561BBM50D060NN53833.0-濃青
5,100
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
87027577BBM50M097NN53833.0-濃紫
5,150
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
87027586BBM75D013NN781245.5-濃黄
8,300
7,790
8,569(税込)
7日以内出荷
87027595BBM75D030NN781245.5-濃緑
8,900
7,990
8,789(税込)
7日以内出荷
87027604BBM75D060NN781245.5-濃青
9,550
8,890
9,779(税込)
7日以内出荷
87027613BBM75D130NN781245.5-
10,100
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする