曜日別特売

ビルトイン防振マウント(重量型)

ビルトイン防振マウント(重量型) - ナベヤビルトイン防振マウント(重量型) - ナベヤ

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。

用途
精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法DP(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87027622BBH100D0131081559.59110
15,590
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
87027631BBH100D0301081559.59110
16,430
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
87027647BBH100D0601081559.59110
17,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
87027656BBH100D1301081559.59110
19,080
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
87027665BBH140D0071482072.012612
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
87027674BBH140D0131482072.012612
25,960
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
87027683BBH140D0301482072.012612
28,210
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
87027692BBH140D0601482072.012612
32,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
87027701BBH140M0971482072.012612
29,630
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする