防振プレート(ノンフラットタイプ)

防振プレート(ノンフラットタイプ) - ナベヤ防振プレート(ノンフラットタイプ) - ナベヤ

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。

耐熱温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
材質
寸法A(mm)
許容荷重(kN)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
硬度
寸法A(mm)
許容荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87029363BOP0520NIR32ショアA2050×500.05~0.25
960
889
978(税込)
3日以内出荷
87029372BOP1020NIR130ショアA20100×1000.20~0.98
2,670
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
87029381BOP1520NIR290ショアA20148×1480.44~2.20
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
87029397BOP0540NNBR35ショアA4050×500.25~0.74
800
749
824(税込)
3日以内出荷
87029406BOP1040NNBR140ショアA40100×1000.98~2.94
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
87029415BOP1540NNBR315ショアA40148×1482.21~6.62
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
87029424BOP0560NNBR37ショアA6050×500.49~1.23
800
749
824(税込)
3日以内出荷
87029433BOP1060NNBR150ショアA60100×1001.96~4.90
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
87029442BOP1560NNBR335ショアA60148×1484.41~11.0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする