ナベヤ
防振ウエッジマウント(Aタイプ)
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87031786
PK1-A
105
55
55
8
33.5
13
6
¥
26,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
87031795
PK2-A
150
75
58
10
35.5
19
10
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
87031804
PK3-A
200
95
62
10
37.5
22
12
¥
54,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
87031813
PK3-72-A
200
95
89
10
51
22
12
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
27日以内出荷
87031822
PK4-A
200
200
64
12
39
27
14
¥
85,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
87031831
PK4-72-A
200
200
88
12
51
27
14
¥
91,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
27日以内出荷
87031847
PK5-A
200
250
85
18
51
27
14
¥
107,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
27日以内出荷
87031856
PK6-A
250
330
85
18
51
27
14
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87031865
PK7-A
300
400
84
20
51
32
17
¥
344,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87031874
PK8-A
400
500
87
20
52.5
40
19
¥
469,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87031883
PK9-A
500
600
161
22
90
50
22
¥
870,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません