ナベヤ
防振ウエッジマウント(Dタイプ)
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87032111
PK1-D
105
55
63
8
43.5
13
6
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
87032127
PK2-D
150
75
68
10
45.5
19
10
¥
38,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
87032136
PK3-D
200
95
71
10
48
22
12
¥
61,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
87032145
PK3-72-D
200
95
99
10
61
22
12
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
27日以内出荷
87032154
PK4-D
200
200
73
12
49
27
14
¥
96,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
87032163
PK4-72-D
200
200
98
12
61
27
14
¥
102,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
27日以内出荷
87032172
PK5-D
200
250
95
18
61
27
14
¥
118,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
27日以内出荷
87032181
PK6-D
250
330
95
18
61
27
14
¥
224,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032197
PK7-D
300
400
94
20
61
32
17
¥
380,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032206
PK8-D
400
500
97
20
62.5
40
19
¥
520,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032215
PK9-D
500
600
171
22
100
50
22
¥
940,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません