ナベヤ
防振ウエッジマウント(Fタイプ)
大きな耐荷重性能を有しています。
精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87032337
PK1-F
105
55
50
8
33.5
13
6
¥
26,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
87032346
PK2-F
150
75
53
10
35.5
19
10
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
27日以内出荷
87032355
PK3-F
200
95
58
10
38
22
12
¥
54,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
27日以内出荷
87032364
PK3-72-F
200
95
84
10
51
22
12
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
27日以内出荷
87032373
PK4-F
200
200
60
12
39
27
14
¥
85,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
27日以内出荷
87032382
PK4-72-F
200
200
83
12
51
27
14
¥
91,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
27日以内出荷
87032391
PK5-F
200
250
80
18
51
27
14
¥
107,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
27日以内出荷
87032407
PK6-F
250
330
80
18
51
27
14
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032416
PK7-F
300
400
79
20
51
32
17
¥
344,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032425
PK8-F
400
500
82
20
52.5
40
19
¥
469,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032434
PK9-F
500
600
156
22
90
50
22
¥
870,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません