曜日別特売

ネオキーパー めん・パスタケース(抗菌)

ネオキーパー めん・パスタケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。

容量(mL)2000種別めん・パスタケースネオサイズ-材質(本体)ポリプロピレン質量(g)212材質(フタ)ポリエチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×303×81外寸法・幅(mm)113外寸法・高さ(mm)81外寸法・奥行(mm)303TKG品番7-0219-1101TKG品番(2017)6-0213-1101内容量1個
注意
※フタは電子レンジ不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036223B-1885
870
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87036223
2017-05-22
用途: 資料保管用
豊田市遺跡調査会教育・研究機関

資料の保管用として購入しました。
この大きさの、特に細長い形状の容器がありませんでしたので、ものすごく助かっております。
密封性なども問題ないです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする