ラストロ(岩崎工業)
アクアパルカップ
熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。
用途
飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。
容量(mL)
280
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
90
外寸法・幅(mm)
107
外寸法・高さ(mm)
96
外寸法・奥行(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87043406
C-420 B
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
87043415
C-420 P
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
87043424
C-420 G
¥
510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください