ラストロ(岩崎工業)
アーバン
熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。
用途
飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。
容量(mL)
255
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
92
外寸法・幅(mm)
101
外寸法・高さ(mm)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87043512
C-446 G
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
87043521
C-446 P
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
87043537
C-446 W
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください