ラストロ(岩崎工業)
LET’S シュガーポット
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(本体)
AS樹脂
材質
(底ゴム)SBR、(スプーン)ステンレススチール
容量(mL)
190
色
本体:レッツブラック、スプーン:銀
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
100
質量(g)
132
材質(フタ)
AS樹脂
TKG品番
7-1870-0801
TKG品番(2017)
6-1762-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87036704
K-197
¥
1,210
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください