曜日別特売

LET’S ソース差し

LET’S ソース差し - ラストロ(岩崎工業)
(3件のレビュー)

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。

容量(mL)200レッツブラック材質(底ゴム)SBR、(0リング)シリコンゴム材質(本体)AS樹脂直径(Φmm)60高さ(mm)140質量(g)140材質(フタ)AS樹脂TKG品番7-1870-1001TKG品番(2017)6-1762-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036713K-1182LB
890
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87036713
2020-01-29
用途: ソース入れ
安田屋サービス業

しょうゆ差しとペアで購入しました。思ったより高さがあって調味料ラックの中段に収まらないのが残念ですが、容量は充分だし使い勝手は良さそうです。

対象商品 : 87036713
2015-08-09
用途: 会社の食堂
製造業

綺麗で良いです!

対象商品 : 87036713
2017-12-19
用途: テーブルの醤油さしとして使用
株式会社伊勢飲食業

店舗内20テーブルで使用しているが、空気穴が小さいのですぐ詰まる。結果出が悪くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする