曜日別特売

LET’S ようじ入れ

LET’S ようじ入れ - ラストロ(岩崎工業)
(2件のレビュー)

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、 一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。

材質(底ゴム)SBRレッツブラック容量(mL)53直径(Φmm)42高さ(mm)85材質(本体)AS樹脂質量(g)56材質(フタ)AS樹脂TKG品番7-1870-0601TKG品番(2017)6-1762-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036722K-184
510
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 爪楊枝いれ
株式会社大石

爪楊枝が何本入るかわかるとよかった。
500本パックの爪楊枝が丸ごと入るかな?と思ったのですが、思った以上に入らない。
こまめに 入れないといけない。

2023-10-20
用途: 店舗にて使用する
その他業種

身近な必要な、商品が直ぐあるので便利です
これからも使っていきたい会社ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする