ラストロ(岩崎工業)
LET’S テーブルトレー
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
色
レッツブラック
高さ(mm)
18
材質(本体)
メラミン樹脂
質量(g)
110
縦(mm)
91
横(mm)
216
TKG品番
7-1870-0901
TKG品番(2017)
6-1762-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87036747
K-190
¥
630
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください