TRUSCO
クイックシール継手インサートレスコネクタ
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質
黄銅
使用流体
空気、油、水
流体温度(℃)
0 ~ 100
使用圧力(MPa)
1
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0 ~ 100
形状
インサートレスコネクタ
ねじの種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
チューブサイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08374396
TSA-4-01C
R1/8
4
13
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
08374405
TSA-6-01C
R1/8
6
16.5
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
08374414
TSA-6-02C
R1/4
6
22.5
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08374423
TSA-8-01C
R1/8
8
17.5
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08374432
TSA-8-02C
R1/4
8
23.5
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
08374335
TSA-10-02C
R1/4
10
28
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
08374353
TSA-10-03C
R3/8
10
37
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
08374371
TSA-12-03C
R3/8
12
39
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください