二段端子台(PTW-SSシリーズ)

二段端子台(PTW-SSシリーズ) - 東洋技研
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
通電電流(A)
端子ねじ
適合電線(mm2)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87044036PTW-SS10AC・DC38011/15M3×9.8L±サポートスクリュー0.75/1.251.2
154
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
87044045PTW-SS20AC・DC60016/20M3.5×9.8L±サポートスクリュー1.25/21.4
174
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする