東洋技研
二段端子台 PUW-20
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
通電電流(A)
16/22
端子ねじ
M3.5×7.3L±ナベセムス
適合電線(mm
2
)
1.25/2
締付トルク(N・m)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87044072
PUW-20
¥
192
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください