曜日別特売

中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) - 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) - 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) - 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) - 東洋技研
(1件のレビュー)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。

付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87045567BOXTB-4AT(内蔵端子台)ATK-10G-4P
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87045576BOXTB-6AT(内蔵端子台)ATK-10G-6P
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
87045585BOXTB-6AT20(内蔵端子台)ATK-20G-6P
3,130
2,798
3,078(税込)
当日出荷
87045594BOXTB-8AT10(内蔵端子台)ATK-20G-8P
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87045567
2021-12-20
用途: 現場配線に使用
製造業

現場で、機械周りの配線工事に使用し、不具合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする